SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-20TZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(T) 単動引込み
ストローク(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34113555
CDJ2B16-20TZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34113564
CDJ2B16-20TZ-M9NS-B
CADデータダウンロード
M9N
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34113573
CDJ2B16-20TZ-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください