SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-330AZ)
ストローク(mm)
330
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端金具
(-) 金具なし
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34121736
CDJ2B16-330AZ-B
CADデータダウンロード
330
16
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34121745
CDJ2B16-330AZ-M9NL-A
CADデータダウンロード
330
16
M9N
(A) レール取付
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34121754
CDJ2B16-330AZ-M9NL-B
CADデータダウンロード
330
16
M9N
(B) バンド取付
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください