曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34123005CDJ2B16-400AZ-B(-) オートスイッチなし
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123014CDJ2B16-400AZ-M9N-BM9N
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123023CDJ2B16-400AZ-M9BW-BM9BW
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123032CDJ2B16-400AZ-M9BL-BM9B
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123048CDJ2B16-400AZ-M9BWL-BM9BW
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123057CDJ2B16-400AZ-M9BWZ-BM9BW
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする