曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-400Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34123066CDJ2B16-400Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
34123075CDJ2B16-400Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付(-) 金具なし
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123084CDJ2B16-400Z-A93LS-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34123093CDJ2B16-400Z-M9B-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34123102CDJ2B16-400Z-M9N-BM9N(B) バンド取付(-) 金具なし
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34123118CDJ2B16-400Z-M9BL-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34123127CDJ2B16-400Z-T-M9BW-BM9BW(B) バンド取付(T) ロッド先端キャップ (平形)
14,390
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする