SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-40RZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34123312
CDJ2B16-40RZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123328
CDJ2B16-40RZ-B-XC22
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34123337
CDJ2B16-40RZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123346
CDJ2B16-40RZ-A93V-B
CADデータダウンロード
A93V
(B) バンド取付
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123355
CDJ2B16-40RZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123364
CDJ2B16-40RZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123373
CDJ2B16-40RZ-M9BW-A
CADデータダウンロード
M9BW
(A) レール取付
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123382
CDJ2B16-40RZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123398
CDJ2B16-40RZ-M9NV-A
CADデータダウンロード
M9NV
(A) レール取付
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください