曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-40SZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-40SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)40ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34123407CDJ2B16-40SZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123416CDJ2B16-40SZ-M9NS-BM9N(B) バンド取付
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123425CDJ2B16-40SZ-M9BWS-BM9BW(B) バンド取付
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123434CDJ2B16-40SZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする