SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-40TZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(T) 単動引込み
ストローク(mm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34123443
CDJ2B16-40TZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123452
CDJ2B16-40TZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34123468
CDJ2B16-40TZ-M9NW-B
CADデータダウンロード
M9NW
(B) バンド取付
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください