CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34124195CDJ2B16-45ARZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
34124204CDJ2B16-45ARZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
34124213CDJ2B16-45ARZ-A90V-AA90V(A) レール取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
34124222CDJ2B16-45ARZ-A90VL-AA90V(A) レール取付
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34124238CDJ2B16-45ARZ-A93-BA93(B) バンド取付
9,570
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
34124247CDJ2B16-45ARZ-A93L-BA93(B) バンド取付
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
34124256CDJ2B16-45ARZ-A80C-AA80C(A) レール取付
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34124265CDJ2B16-45ARZ-M9N-BM9N(B) バンド取付
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34124274CDJ2B16-45ARZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34124283CDJ2B16-45ARZ-C73CL-BC73C(B) バンド取付
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34124292CDJ2B16-45ARZ-M9BWL-BM9BW(B) バンド取付
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34124308CDJ2B16-45ARZ-M9BZ-AM9B(A) レール取付
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34124317CDJ2B16-45ARZ-H7CL-BH7C(B) バンド取付
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする