SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-70SZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
70
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34133435
CDJ2B16-70SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34133444
CDJ2B16-70SZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください