曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75ARZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75ARZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34134056CDJ2B16-75ARZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
34134065CDJ2B16-75ARZ-A93-BA93(B) バンド取付
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34134074CDJ2B16-75ARZ-M9PM-BM9P(B) バンド取付
12,490
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34134083CDJ2B16-75ARZ-M9PL-BM9P(B) バンド取付
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34134092CDJ2B16-75ARZ-M9BWV-AM9BWV(A) レール取付
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34134108CDJ2B16-75ARZ-H7CL-BH7C(B) バンド取付
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする