SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-89Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
89
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34137897
CDJ2B16-89Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34137906
CDJ2B16-89Z-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
¥
8,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください