曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-98Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-98Z) - SMC
ストローク(mm)98チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドロッド先端金具(-) 金具なしクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34138606CDJ2B16-98Z-B9816(-) オートスイッチなし
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34138615CDJ2B16-98Z-A93L-B9816A93
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34138624CDJ2B16-98Z-M9B-B9816M9B
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする