曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D10-30SZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D10-30SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)30ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34148126CDJ2D10-30SZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
34148135CDJ2D10-30SZ-A93S-BA93(B) バンド取付
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34148144CDJ2D10-30SZ-A93LS-BA93(B) バンド取付
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
34148153CDJ2D10-30SZ-A93-BA93(B) バンド取付
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
34148162CDJ2D10-30SZ-A93L-BA93(B) バンド取付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
34148178CDJ2D10-30SZ-A93V-AA93V(A) レール取付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
34148187CDJ2D10-30SZ-A93V-BA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(B) バンド取付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
34148196CDJ2D10-30SZ-C73C-BC73C(B) バンド取付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34148205CDJ2D10-30SZ-M9N-BM9N(B) バンド取付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34148214CDJ2D10-30SZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
34148223CDJ2D10-30SZ-M9NZ-BM9N(B) バンド取付
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34148232CDJ2D10-30SZ-NW-M9BW-BM9BW(B) バンド取付
10,280
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする