SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-5Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34153245
CDJ2D10-5Z-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
34153254
CDJ2D10-5Z-B-XC3BB
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション(標準)
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34153263
CDJ2D10-5Z-U-B
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください