曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-140Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-140Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)140クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵揺動受け金具(-) 金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34159746CDJ2D16-140Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
34159755CDJ2D16-140Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付(-) 金具なし
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
34159764CDJ2D16-140Z-V-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付(V) 1山ナックルジョイント
5,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34159773CDJ2D16-140Z-M9BS-AM9B(A) レール取付(-) 金具なし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする