SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-17Z)
ストローク(mm)
17
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
揺動受け金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34165364
CDJ2D16-17Z-B
CADデータダウンロード
17
16
(-) 金具なし
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34165373
CDJ2D16-17Z-W-M9NWVL-A
CADデータダウンロード
17
16
(W) 2山ナックルジョイント
M9NWV
(A) レール取付
¥
11,950
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください