SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-5Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
揺動受け金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34178323
CDJ2D16-5Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
(-) 金具なし
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34178332
CDJ2D16-5Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
(-) 金具なし
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34178348
CDJ2D16-5Z-W-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
(W) 2山ナックルジョイント
¥
4,140
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34178357
CDJ2D16-5Z-A93VS-B
CADデータダウンロード
A93V
(B) バンド取付
(-) 金具なし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34178366
CDJ2D16-5Z-A93VS-A
CADデータダウンロード
A93V
(A) レール取付
(-) 金具なし
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください