曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-60SZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-60SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34179084CDJ2D16-60SZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし(-) 金具なし
3,690
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
34179093CDJ2D16-60SZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付(-) 金具なし(-) 金具なし
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
34179102CDJ2D16-60SZ-A93S-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし(-) 金具なし
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
34179118CDJ2D16-60SZ-C73CS-BC73C(B) バンド取付(-) 金具なし(-) 金具なし
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34179127CDJ2D16-60SZ-A93-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし(-) 金具なし
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34179136CDJ2D16-60SZ-NW-M9BWS-BM9BW(B) バンド取付(W) 2山ナックルジョイント(N) 揺動受け金具同梱
7,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34179145CDJ2D16-60SZ-A93L-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし(-) 金具なし
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34179154CDJ2D16-60SZ-M9B-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし(-) 金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34179163CDJ2D16-60SZ-M9BW-BM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし(-) 金具なし
10,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34179172CDJ2D16-60SZ-N-M9BW-BM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし(N) 揺動受け金具同梱
10,760
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする