SMC
CD Series(CDJ2E6)
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34187712
CDJ2E6-5Z-B
CADデータダウンロード
5
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34187728
CDJ2E6-10Z-B
CADデータダウンロード
10
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34187737
CDJ2E6-15Z-B
CADデータダウンロード
15
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34187746
CDJ2E6-20Z-B
CADデータダウンロード
20
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34187755
CDJ2E6-30Z-B
CADデータダウンロード
30
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34187764
CDJ2E6-50Z-B
CADデータダウンロード
50
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34187773
CDJ2E6-45Z-B
CADデータダウンロード
45
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34187782
CDJ2E6-40Z-B
CADデータダウンロード
40
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34187798
CDJ2E6-60Z-B
CADデータダウンロード
60
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34187807
CDJ2E6-45Z-M9NWL-B
CADデータダウンロード
45
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください