SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-110Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34189234
CDJ2F10-110Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
4,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34189243
CDJ2F10-110Z-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
7,960
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189252
CDJ2F10-110Z-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
8,620
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189268
CDJ2F10-110Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
10,820
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189277
CDJ2F10-110Z-M9BAL-B
CADデータダウンロード
M9BA
(B) バンド取付
¥
13,020
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください