曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-175Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-175Z) - SMC
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドロッド先端金具(-) 金具なしクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34192235CDJ2F10-175Z-B17510(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,660
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192244CDJ2F10-175Z-A17510(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,990
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
34192253CDJ2F10-175Z-A93L-A17510A93(A) レール取付
9,060
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
34192262CDJ2F10-175Z-A93V-A17510A93V(A) レール取付
9,060
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
34192278CDJ2F10-175Z-M9BM-B17510M9B(B) バンド取付
10,930
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192287CDJ2F10-175Z-M9BW-B17510M9BW(B) バンド取付
11,150
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192296CDJ2F10-175Z-M9BL-B17510M9B(B) バンド取付
11,260
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192305CDJ2F10-175Z-M9BL-A-XC2217510M9B(A) レール取付
12,190
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
34192314CDJ2F10-175Z-M9BL-B-XC2217510M9B(B) バンド取付
12,190
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
34192323CDJ2F10-175Z-M9BAL-A17510M9BA(A) レール取付
13,460
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする