SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-200Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34192418
CDJ2F10-200Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
4,930
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192427
CDJ2F10-200Z-M9BLS-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
7,960
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192436
CDJ2F10-200Z-M9BWZS-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
8,560
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192445
CDJ2F10-200Z-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥
8,670
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192454
CDJ2F10-200Z-M9BM-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192463
CDJ2F10-200Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
11,530
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192472
CDJ2F10-200Z-M9BWL-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
12,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください