SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-30SRZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
30
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34193346
CDJ2F10-30SRZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193355
CDJ2F10-30SRZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34193364
CDJ2F10-30SRZ-M9BS-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
5,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193373
CDJ2F10-30SRZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
9,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193382
CDJ2F10-30SRZ-M9BWZ-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥
10,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください