SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-70AZ)
ストローク(mm)
70
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34217268
CDJ2F16-70AZ-U-A
CADデータダウンロード
70
16
(U) ロッド先端キャップ (丸形)
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
6,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34217277
CDJ2F16-70AZ-A93L-B
CADデータダウンロード
70
16
(-) 金具なし
A93
(B) バンド取付
¥
10,490
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34217286
CDJ2F16-70AZ-A72-A
CADデータダウンロード
70
16
(-) 金具なし
A72
(A) レール取付
¥
10,710
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください