曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-75SZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-75SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)75ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34218022CDJ2F16-75SZ-B(-) オートスイッチなし
3,940
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
34218038CDJ2F16-75SZ-A93S-BA93
5,540
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34218047CDJ2F16-75SZ-M9B-BM9B
9,880
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34218056CDJ2F16-75SZ-M9BL-BM9B
10,540
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする