CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-80Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-80Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34219045CDJ2F16-80Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
4,380
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219054CDJ2F16-80Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付(-) 金具なし
4,710
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219063CDJ2F16-80Z-W-A93LS-BA93(B) バンド取付(W) 2山ナックルジョイント
6,810
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219072CDJ2F16-80Z-M9BLS-AM9B(A) レール取付(-) 金具なし
7,850
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219088CDJ2F16-80Z-A93-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし
8,120
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219097CDJ2F16-80Z-M9BL-AM9B(A) レール取付(-) 金具なし
10,980
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219106CDJ2F16-80Z-M9BL-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
10,980
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219115CDJ2F16-80Z-M9BAL-B-XC22M9BA(B) バンド取付(-) 金具なし
14,390
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする