CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34220418CDJ2G10-30Z-B30(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220427CDJ2G10-5Z-B5(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
3,120
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
34220436CDJ2G10-15Z-B15(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220445CDJ2G10-10Z-B10(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
3,120
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
34220454CDJ2G10-40Z-B40(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
3,390
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
34220463CDJ2G10-45Z-B45(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
3,390
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220472CDJ2G10-60Z-B60(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
3,390
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220488CDJ2G10-75Z-B75(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
3,560
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
34220497CDJ2G10-100Z-B100(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
3,890
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220506CDJ2G10-125Z-B125(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
4,220
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220515CDJ2G10-150Z-B150(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
4,380
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220524CDJ2G10-125Z-A125(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(A) レール取付(-) 金具なし
4,550
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220533CDJ2G10-100Z-A93S-B100(-) ラバークッションA93(B) バンド取付(-) 金具なし
5,480
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220542CDJ2G10-15Z-M9NS-B15(-) ラバークッションM9N(B) バンド取付(-) 金具なし
5,920
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220558CDJ2G10-15Z-M9NS-A15(-) ラバークッションM9N(A) レール取付(-) 金具なし
6,360
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
34220567CDJ2G10-30Z-A93-B30(-) ラバークッションA93(B) バンド取付(-) 金具なし
6,860
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220576CDJ2G10-45Z-A93-B45(-) ラバークッションA93(B) バンド取付(-) 金具なし
7,130
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220585CDJ2G10-30Z-A93L-B30(-) ラバークッションA93(B) バンド取付(-) 金具なし
7,520
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220594CDJ2G10-60Z-A93L-B60(-) ラバークッションA93(B) バンド取付(-) 金具なし
7,790
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220603CDJ2G10-45Z-A93VL-B45(-) ラバークッションA93V(B) バンド取付(-) 金具なし
8,450
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220612CDJ2G10-30Z-M9B-B30(-) ラバークッションM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
9,060
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220628CDJ2G10-15Z-M9B-A15(-) ラバークッションM9B(A) レール取付(-) 金具なし
9,060
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
34220637CDJ2G10-15Z-M9B-B15(-) ラバークッションM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
9,060
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220646CDJ2G10-15Z-M9N-A15(-) ラバークッションM9N(A) レール取付(-) 金具なし
9,280
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
34220655CDJ2G10-15Z-M9N-B15(-) ラバークッションM9N(B) バンド取付(-) 金具なし
9,280
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220664CDJ2G10-60Z-M9B-A60(-) ラバークッションM9B(A) レール取付(-) 金具なし
9,330
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
34220673CDJ2G10-75Z-M9B-A75(-) ラバークッションM9B(A) レール取付(-) 金具なし
9,500
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
34220682CDJ2G10-75Z-M9B-B75(-) ラバークッションM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
9,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220698CDJ2G10-30Z-M9BW-A30(-) ラバークッションM9BW(A) レール取付(-) 金具なし
9,610
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220707CDJ2G10-30Z-M9BW-B30(-) ラバークッションM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし
9,610
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220716CDJ2G10-30Z-M9BL-B30(-) ラバークッションM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
9,720
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220725CDJ2G10-60Z-M9BL-B60(-) ラバークッションM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
9,990
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220734CDJ2G10-75Z-M9BW-A75(-) ラバークッションM9BW(A) レール取付(-) 金具なし
10,050
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34220743CDJ2G10-125Z-M9B-A125(-) ラバークッションM9B(A) レール取付(-) 金具なし
10,160
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220752CDJ2G10-75Z-M9BL-B75(-) ラバークッションM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
10,160
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220768CDJ2G10-45Z-M9BV-B45(-) ラバークッションM9BV(B) バンド取付(-) 金具なし
10,210
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220777CDJ2G10-45Z-U-M9BL-B45(-) ラバークッションM9B(B) バンド取付(U) ロッド先端キャップ (丸形)
10,250
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220786CDJ2G10-30Z-M9NVM-B30(-) ラバークッションM9NV(B) バンド取付(-) 金具なし
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220795CDJ2G10-125Z-M9N-B125(-) ラバークッションM9N(B) バンド取付(-) 金具なし
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220804CDJ2G10-80Z-M9BL-B80(-) ラバークッションM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
10,490
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
34220813CDJ2G10-60AZ-A93VL-B60(A) エアクッションA93V(B) バンド取付(-) 金具なし
10,490
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
34220822CDJ2G10-60Z-M9BWL-B60(-) ラバークッションM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし
10,540
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220838CDJ2G10-100Z-W-M9N-B100(-) ラバークッションM9N(B) バンド取付(W) 2山ナックルジョイント
10,550
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
34220847CDJ2G10-75Z-M9BWL-B75(-) ラバークッションM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし
10,710
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220856CDJ2G10-125Z-M9PM-A125(-) ラバークッションM9P(A) レール取付(-) 金具なし
10,710
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220865CDJ2G10-50Z-M9NVL-B50(-) ラバークッションM9NV(B) バンド取付(-) 金具なし
10,870
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34220874CDJ2G10-150Z-M9PM-A150(-) ラバークッションM9P(A) レール取付(-) 金具なし
10,870
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220883CDJ2G10-30Z-M9BWZ-B30(-) ラバークッションM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし
10,930
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220892CDJ2G10-30Z-M9BWVL-A30(-) ラバークッションM9BWV(A) レール取付(-) 金具なし
10,930
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34220908CDJ2G10-100Z-M9BWL-B100(-) ラバークッションM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし
11,040
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする