曜日別特売

CD Series(CDJ2KE16)

CD Series(CDJ2KE16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34230315CDJ2KE16-10TZ-B(T) 単動引込み10(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230324CDJ2KE16-15SZ-B(S) 単動押出し15(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230333CDJ2KE16-10Z-B複動片ロッド10(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230342CDJ2KE16-25Z-B複動片ロッド25(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230358CDJ2KE16-15Z-B複動片ロッド15(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230367CDJ2KE16-60TZ-B(T) 単動引込み60(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230376CDJ2KE16-50Z-B複動片ロッド50(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230385CDJ2KE16-45Z-B複動片ロッド45(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
34230394CDJ2KE16-60Z-B複動片ロッド60(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,960
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
34230403CDJ2KE16-75Z-B複動片ロッド75(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230412CDJ2KE16-45Z-A複動片ロッド45(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230428CDJ2KE16-100Z-B複動片ロッド100(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230437CDJ2KE16-110Z-B複動片ロッド110(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230446CDJ2KE16-100Z-A複動片ロッド100(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230455CDJ2KE16-125Z-B複動片ロッド125(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230464CDJ2KE16-100SZ-A(S) 単動押出し100(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230473CDJ2KE16-100TZ-A(T) 単動引込み100(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230482CDJ2KE16-150Z-B複動片ロッド150(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
34230498CDJ2KE16-200Z-B複動片ロッド200(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230507CDJ2KE16-45Z-M9BWLS-B複動片ロッド45M9BW(B) バンド取付
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34230516CDJ2KE16-45Z-M9BWMS-A複動片ロッド45M9BW(A) レール取付
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230525CDJ2KE16-30Z-A93-B複動片ロッド30A93(B) バンド取付
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230534CDJ2KE16-125Z-M9BLS-B複動片ロッド125M9B(B) バンド取付
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230543CDJ2KE16-45Z-A93L-A複動片ロッド45A93(A) レール取付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230552CDJ2KE16-45Z-M9BL-B複動片ロッド45M9B(B) バンド取付
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34230568CDJ2KE16-125Z-M9BW-B複動片ロッド125M9BW(B) バンド取付
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
34230577CDJ2KE16-125Z-M9BL-B複動片ロッド125M9B(B) バンド取付
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする