CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-110Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-110Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34239808CDJ2L10-110Z-B(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,220
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
34239817CDJ2L10-110Z-M9BS-B-XC3BD(-) ラバークッション(標準)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(B) バンド取付
6,910
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
34239826CDJ2L10-110Z-A93-B(-) ラバークッションA93(B) バンド取付
7,960
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
34239835CDJ2L10-110Z-A93L-B(-) ラバークッションA93(B) バンド取付
8,620
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34239844CDJ2L10-110Z-M9B-A(-) ラバークッションM9B(A) レール取付
10,160
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34239853CDJ2L10-110Z-M9N-B(-) ラバークッションM9N(B) バンド取付
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34239862CDJ2L10-110Z-M9BL-B(-) ラバークッションM9B(B) バンド取付
10,820
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34239878CDJ2L10-110Z-M9BV-B(-) ラバークッションM9BV(B) バンド取付
11,040
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34239887CDJ2L10-110Z-M9NL-B(-) ラバークッションM9N(B) バンド取付
11,040
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34239896CDJ2L10-110Z-M9BVL-B(-) ラバークッションM9BV(B) バンド取付
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする