SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-115AZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
115
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34239905
CDJ2L10-115AZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,250
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34239914
CDJ2L10-115AZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥
9,990
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34239923
CDJ2L10-115AZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
¥
10,650
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください