CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-20AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-20AZ) - SMC
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドロッド先端金具(-) 金具なしクッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34244665CDJ2L10-20AZ-B2010(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,150
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34244674CDJ2L10-20AZ-A2010(-) オートスイッチなし(A) レール取付
5,480
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34244683CDJ2L10-20AZ-M9NS-B2010M9N(B) バンド取付
7,960
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
34244692CDJ2L10-20AZ-M9NS-A2010M9N(A) レール取付
8,400
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34244708CDJ2L10-20AZ-A93-B2010A93(B) バンド取付
8,890
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34244717CDJ2L10-20AZ-M9BW-B2010M9BW(B) バンド取付
11,640
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34244726CDJ2L10-20AZ-M9BL-B2010M9B(B) バンド取付
11,750
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34244735CDJ2L10-20AZ-M9BV-B2010M9BV(B) バンド取付
11,970
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34244744CDJ2L10-20AZ-M9BV-A2010M9BV(A) レール取付
11,970
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする