CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-20TZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-20TZ) - SMC
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)10作動方式(T) 単動引込みロッド先端金具(-) 金具なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34244787CDJ2L10-20TZ-B2010(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
2,790
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
34244796CDJ2L10-20TZ-A2010(-) オートスイッチなし(A) レール取付
3,120
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
34244805CDJ2L10-20TZ-A93LS-B2010A93(B) バンド取付
4,710
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする