SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30ARZ)
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
磁石内蔵有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34245444
CDJ2L10-30ARZ-A93L-B
CADデータダウンロード
(L) 3
(D) 磁石内蔵
¥
9,550
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34245453
CDJ2L10-30ARZ-M9B-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(D) 磁石内蔵
¥
11,090
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34245462
CDJ2L10-30ARZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(D) 磁石内蔵
¥
11,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47991169
CDJ2L10-30ARZ-A93-B
0.5
有
¥
8,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください