CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-100TZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-100TZ) - SMC
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みロッド先端金具(-) 金具なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34254876CDJ2L16-100TZ-B10016(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,270
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
34254885CDJ2L16-100TZ-A10016(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,600
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
34254894CDJ2L16-100TZ-A93S-B10016A93(B) バンド取付
5,870
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
34254903CDJ2L16-100TZ-M9NLS-B10016M9N(B) バンド取付
7,410
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
34254912CDJ2L16-100TZ-M9BWZS-B10016M9BW(B) バンド取付
7,900
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
34254928CDJ2L16-100TZ-A93-B10016A93(B) バンド取付
8,010
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
34254937CDJ2L16-100TZ-A72-A10016A72(A) レール取付
8,890
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34254946CDJ2L16-100TZ-M9B-B10016M9B(B) バンド取付
10,210
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
34254955CDJ2L16-100TZ-M9BW-B10016M9BW(B) バンド取付
10,760
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする