SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-10Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34256373
CDJ2L16-10Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256382
CDJ2L16-10Z-B-XB9
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34256398
CDJ2L16-10Z-M9NLS-B
CADデータダウンロード
M9N
(B) バンド取付
¥
6,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256407
CDJ2L16-10Z-M9BVS-B
CADデータダウンロード
M9BV
(B) バンド取付
¥
6,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256416
CDJ2L16-10Z-A93V-B
CADデータダウンロード
A93V
(B) バンド取付
¥
8,120
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256425
CDJ2L16-10Z-A93VL-A
CADデータダウンロード
A93V
(A) レール取付
¥
8,780
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256434
CDJ2L16-10Z-M9N-A
CADデータダウンロード
M9N
(A) レール取付
¥
9,880
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256443
CDJ2L16-10Z-M9BV-A
CADデータダウンロード
M9BV
(A) レール取付
¥
10,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256452
CDJ2L16-10Z-A73CZ-A
CADデータダウンロード
A73C
(A) レール取付
¥
10,980
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください