CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-110Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-110Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34256547CDJ2L16-110Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,710
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256556CDJ2L16-110Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
5,040
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
34256565CDJ2L16-110Z-A93-BA93(B) バンド取付
8,450
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256574CDJ2L16-110Z-A93L-BA93(B) バンド取付
9,110
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256583CDJ2L16-110Z-A93VL-AA93V(A) レール取付
9,770
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34256592CDJ2L16-110Z-A73C-AA73C(A) レール取付
10,650
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
34256608CDJ2L16-110Z-C73C-BC73C(B) バンド取付
10,650
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256617CDJ2L16-110Z-M9B-AM9B(A) レール取付
10,650
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34256626CDJ2L16-110Z-M9B-BM9B(B) バンド取付
10,650
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256635CDJ2L16-110Z-M9N-AM9N(A) レール取付
10,870
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34256644CDJ2L16-110Z-M9BL-AM9B(A) レール取付
11,310
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
34256653CDJ2L16-110Z-M9NL-BM9N(B) バンド取付
11,530
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする