SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-45SRZ)
ストローク(mm)
45
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ロッド先端金具
(-) 金具なし
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34271755
CDJ2L16-45SRZ-B
CADデータダウンロード
45
16
(-) オートスイッチなし
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34271764
CDJ2L16-45SRZ-A93S-B
CADデータダウンロード
45
16
A93
¥
5,370
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34271773
CDJ2L16-45SRZ-C73CS-B
CADデータダウンロード
45
16
C73C
¥
6,470
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34271782
CDJ2L16-45SRZ-A93-B
CADデータダウンロード
45
16
A93
¥
7,520
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34271798
CDJ2L16-45SRZ-A93Z-B
CADデータダウンロード
45
16
A93
¥
8,840
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34271807
CDJ2L16-45SRZ-M9B-B
CADデータダウンロード
45
16
M9B
¥
9,720
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください