曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-60SZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-60SZ) - SMC
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しロッド先端金具(-) 金具なしヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34274826CDJ2L16-60SZ-B6016(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,780
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
34274835CDJ2L16-60SZ-M9BS-B6016M9B(B) バンド取付
6,470
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34274844CDJ2L16-60SZ-M9BLS-B6016M9B(B) バンド取付
6,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
34274853CDJ2L16-60SZ-M9BS-A6016M9B(A) レール取付
6,910
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
34274862CDJ2L16-60SZ-A93-A6016A93(A) レール取付
7,520
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34274878CDJ2L16-60SZ-A93-B6016A93(B) バンド取付
7,520
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34274887CDJ2L16-60SZ-M9N-B6016M9N(B) バンド取付
9,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34274896CDJ2L16-60SZ-M9BW-B6016M9BW(B) バンド取付
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34274905CDJ2L16-60SZ-M9BWL-B6016M9BW(B) バンド取付
10,930
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする