SMC
CD Series(CDJ2M6)
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34291486
CDJ2M6-45Z-B
CADデータダウンロード
45
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34291495
CDJ2M6-15Z-M9BWM-B
CADデータダウンロード
15
¥
9,880
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34291504
CDJ2M6-30Z-M9BWL-B
CADデータダウンロード
30
¥
10,210
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください