SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-150RZ)
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端金具
(-) 金具なし
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34296754
CDJ2RA10-150RZ-A93VL-B
CADデータダウンロード
150
10
3
A93V
(B) バンド取付
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34296763
CDJ2RA10-150RZ-M9BW-A
CADデータダウンロード
150
10
0.5
M9BW
(A) レール取付
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34296772
CDJ2RA10-150RZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
150
10
3
M9B
(B) バンド取付
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください