SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-200Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34297944
CDJ2RA10-200Z-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
5,120
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297953
CDJ2RA10-200Z-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34297962
CDJ2RA10-200Z-A93-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297978
CDJ2RA10-200Z-M9BM-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください