SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-10Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34303413
CDJ2RA16-10Z-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34303422
CDJ2RA16-10Z-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34303438
CDJ2RA16-10Z-A93S-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34303447
CDJ2RA16-10Z-M9BLS-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください