SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-155Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
155
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34305854
CDJ2RA16-155Z-B
CADデータダウンロード
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34305863
CDJ2RA16-155Z-A93L-B
CADデータダウンロード
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください