SMC
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-45SRZ)
ストローク(mm)
45
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ロッド先端金具
(-) 金具なし
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34311542
CDJ2RA16-45SRZ-B
CADデータダウンロード
45
16
(-) オートスイッチなし
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311558
CDJ2RA16-45SRZ-M9BLS-B
CADデータダウンロード
45
16
M9B
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311567
CDJ2RA16-45SRZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
45
16
M9B
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311576
CDJ2RA16-45SRZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
45
16
M9BW
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください