CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB140)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB140) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34496717CDLSB140-7575
185,240
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496726CDLSB140-75-D75
186,120
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496735CDLSB140-25-D25
186,120
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34496744CDLSB140-210210
192,830
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496753CDLSB140-230230
192,830
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496762CDLSB140-250-D250
193,710
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496778CDLSB140-280280
195,360
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496787CDLSB140-150-Z73150
199,760
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34496796CDLSB140-360360
200,420
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34496805CDLSB140-375375
200,420
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496814CDLSB140-400-D400
201,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496823CDLSB140-100-M9BW-DM9B100
201,910
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34496832CDLSB140-75-J5975
202,290
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34496848CDLSB140-150-M9BW-D150
202,510
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34496857CDLSB140-75-J59-DM9B75
205,100
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496866CDLSB140-430430
205,480
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34496875CDLSB140-550550
210,540
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496884CDLSB140-200-P3DWASE200
211,970
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34496893CDLSB140-750750
220,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34496902CDLSB140-800-D800
221,540
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496918CDLSB140-850-D850
226,600
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34496927CDLSB140-1000-D1000
231,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする