CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB140TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB140TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34496972CDLSB140TN-100100
185,240
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496988CDLSB140TN-100-D100
186,120
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34496997CDLSB140TN-75-D75
186,120
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34497006CDLSB140TN-145145
187,770
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34497015CDLSB140TN-150150
187,770
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34497024CDLSB140TN-250250
192,830
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34497033CDLSB140TN-400-D400
201,300
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34497042CDLSB140TN-500500
205,480
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34497058CDLSB140TN-600600
210,540
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34497067CDLSB140TN-700700
215,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34497076CDLSB140TN-990990
230,780
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34497085CDLSB140TN-1000-D1000
231,660
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34497094CDLSB140TN-800K-D800
244,310
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする