CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB200)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB200) - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34498022CDLSB200-9090
328,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498038CDLSB200-7575
328,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498047CDLSB200-5050
328,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498056CDLSB200-100-D100
329,780
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498065CDLSB200-120120
334,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498074CDLSB200-125125
334,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498083CDLSB200-150-D150
335,780
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498092CDLSB200-50-M9BSDPC50
348,430
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498108CDLSB200-150-M9BWL150
351,230
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498117CDLSB200-125-A54L125
352,330
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498126CDLSB200-150-M9BWL-DM9BL150
354,370
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498135CDLSB200-250J250
356,950
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498144CDLSB200-250-Z73L250
361,350
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498153CDLSB200-430430
376,860
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498162CDLSB200-450450
376,860
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498178CDLSB200-540-D540
389,730
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498187CDLSB200-600-D600
389,730
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498196CDLSB200-700-D700
401,720
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498205CDLSB200-800-D800
413,710
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498214CDLSB200-600K600
414,370
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498223CDLSB200-650-A93L-DA93L650
416,460
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498232CDLSB200-600K-M9BW600
430,050
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498248CDLSB200-600K-M9BW-DM9B600
432,850
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498257CDLSB200-995-DM9N995
439,730
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする