曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC125)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34498345CDLSC125-200-D200
160,880
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498354CDLSC125-150-A93-DM9B150
167,090
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498363CDLSC125-200-A93L-DA93L200
169,290
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498372CDLSC125-400-D400
170,120
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498388CDLSC125-400-Y7P3-DM9B400
188,270
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする