曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC160)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34498442CDLSC160-150150
228,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498458CDLSC160-180180
231,170
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498467CDLSC160-125J125
234,630
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498476CDLSC160-150-Y7NW150
245,140
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498485CDLSC160-150-A54Z-DA90L150
246,840
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498494CDLSC160-400-M9BWSDPC400
262,190
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498503CDLSC160-125J-A443125
270,330
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする