曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG160)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34505388CDLSG160-175175
231,170
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505397CDLSG160-180180
231,170
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505406CDLSG160-250-D250
235,020
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505415CDLSG160-150-Z73150
241,070
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505424CDLSG160-150-A93L-DA90L150
242,220
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505433CDLSG160-175-A93175
243,160
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505442CDLSG160-150-M9B-DM9B150
245,190
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505458CDLSG160-125-M9P-DM9P125
245,520
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505467CDLSG160-175-M9BL-DM9BL175
249,150
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505476CDLSG160-400-A93400
255,040
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505485CDLSG160-350-A54L350
256,580
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505494CDLSG160-750750
266,810
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505503CDLSG160-530-A93530
266,920
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505512CDLSG160-900-D900
273,630
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505528CDLSG160-800-A93L800
279,460
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505537CDLSG160-1100-D1100
285,510
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする